€ 90,03/ stukexcl. btw
€ 108,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 77.8 mm |
Breedte buitenring | 32 mm |
Dynamisch draaggetal | 48.3 kN |
Statisch draaggetal | 67.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |