€ 80,50/ stukexcl. btw
€ 97,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 2.3/4 in |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 74.6 mm |
Breedte buitenring | 30 mm |
Dynamisch draaggetal | 44.1 kN |
Statisch draaggetal | 62.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |