Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC214

  • ERIKS:13163223
  • Fabrikant:087796070424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,75/ stukexcl. btw

€ 89,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
74.6 mm
Breedte buitenring
30 mm
Dynamisch draaggetal
44.1 kN
Statisch draaggetal
62.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging