€ 58,91/ stukexcl. btw
€ 71,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 65.1 mm |
Breedte buitenring | 28 mm |
Dynamisch draaggetal | 40.1 kN |
Statisch draaggetal | 57.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |