€ 57,27/ stukexcl. btw
€ 69,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 65.1 mm |
Breedte buitenring | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 36.2 kN |
Statisch draaggetal | 52.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |