Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC212-36

  • ERIKS:13163228
  • Fabrikant:087796070103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,45/ stukexcl. btw

€ 56,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
2.1/4 in
Buitendiameter
110 mm
Breedte
65.1 mm
Breedte buitenring
27 mm
Dynamisch draaggetal
36.2 kN
Statisch draaggetal
52.4 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging