€ 47,20/ stukexcl. btw
€ 57,11incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 65.1 mm |
Breedte buitenring | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 36.2 kN |
Statisch draaggetal | 52.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |