Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC211-35

  • ERIKS:13163230
  • Fabrikant:087796139732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,31/ stukexcl. btw

€ 52,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
2.3/16 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte
55.6 mm
Breedte buitenring
25 mm
Dynamisch draaggetal
29.4 kN
Statisch draaggetal
43.4 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging