€ 35,17/ stukexcl. btw
€ 42,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 2 in |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 55.6 mm |
Breedte buitenring | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 29.4 kN |
Statisch draaggetal | 43.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |