€ 32,85/ stukexcl. btw
€ 39,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 51.6 mm |
Breedte buitenring | 24 mm |
Dynamisch draaggetal | 23.3 kN |
Statisch draaggetal | 35.1 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |