Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC210-30

  • ERIKS:13163236
  • Fabrikant:087796140158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,70/ stukexcl. btw

€ 37,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
1.7/8 in
Buitendiameter
90 mm
Breedte
51.6 mm
Breedte buitenring
24 mm
Dynamisch draaggetal
23.3 kN
Statisch draaggetal
35.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging