Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC209-26

  • ERIKS:13163240
  • Fabrikant:087796139527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,77/ stukexcl. btw

€ 28,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
1.5/8 in
Buitendiameter
85 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
21.3 kN
Statisch draaggetal
34.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging