€ 23,96/ stukexcl. btw
€ 28,99incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 21.3 kN |
Statisch draaggetal | 34.1 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |