€ 22,40/ stukexcl. btw
€ 27,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 17.8 kN |
Statisch draaggetal | 29.1 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |