Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC208-24

  • ERIKS:13163243
  • Fabrikant:087796069596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,15/ stukexcl. btw

€ 25,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
29.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging