Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC207-22

  • ERIKS:13163247
  • Fabrikant:087796069510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,00/ stukexcl. btw

€ 22,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
1.3/8 in
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Breedte buitenring
20 mm
Dynamisch draaggetal
15.4 kN
Statisch draaggetal
25.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging