€ 18,08/ stukexcl. btw
€ 21,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 42.9 mm |
Breedte buitenring | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 15.4 kN |
Statisch draaggetal | 25.7 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |