Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC206-18

  • ERIKS:13163253
  • Fabrikant:087796069466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,83/ stukexcl. btw

€ 19,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
1.1/8 in
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38.1 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
11.3 kN
Statisch draaggetal
19.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging