€ 14,85/ stukexcl. btw
€ 17,97incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Breedte buitenring | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 11.3 kN |
Statisch draaggetal | 19.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |