Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC205-14

  • ERIKS:13163257
  • Fabrikant:087796069435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,67/ stukexcl. btw

€ 16,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
7/8 in
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.1 mm
Breedte buitenring
17 mm
Dynamisch draaggetal
7.85 kN
Statisch draaggetal
14 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging