Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC204

  • ERIKS:13163261
  • Fabrikant:087796069398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,53/ stukexcl. btw

€ 12,74incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
16 mm
Dynamisch draaggetal
6.65 kN
Statisch draaggetal
12.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging