Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC204-12

  • ERIKS:13163260
  • Fabrikant:087796069404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,78/ stukexcl. btw

€ 15,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
16 mm
Dynamisch draaggetal
6.65 kN
Statisch draaggetal
12.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging