Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC202

  • ERIKS:13163264
  • Fabrikant:087796069367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,53/ stukexcl. btw

€ 12,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
16 mm
Dynamisch draaggetal
6.65 kN
Statisch draaggetal
12.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging