€ 12,78/ stukexcl. btw
€ 15,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 5/8 in |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 31 mm |
Breedte buitenring | 16 mm |
Dynamisch draaggetal | 6.65 kN |
Statisch draaggetal | 12.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |