Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging SUC210-32/FVSL613

  • ERIKS:14072096
  • Fabrikant:013992248145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 387,32/ stukexcl. btw

€ 468,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
90 mm
Breedte
51.6 mm
Breedte buitenring
24 mm
Dynamisch draaggetal
29.8 kN
Statisch draaggetal
18.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging