€ 238,19/ stukexcl. btw
€ 288,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUC200..F |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 51.6 mm |
Breedte buitenring | 24 mm |
Dynamisch draaggetal | 29.8 kN |
Statisch draaggetal | 18.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |