Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging SUC209/FVSL613

  • ERIKS:14072087
  • Fabrikant:013992247599
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 316,30/ stukexcl. btw

€ 382,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
27.8 kN
Statisch draaggetal
16.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging