€ 257,55/ stukexcl. btw
€ 311,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUC200..F |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 24.8 kN |
Statisch draaggetal | 14.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |