Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging SUC208/F

  • ERIKS:13596089
  • Fabrikant:013992249586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 160,15/ stukexcl. btw

€ 193,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
24.8 kN
Statisch draaggetal
14.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging