Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging SUC208-24/FVSL613

  • ERIKS:14072085
  • Fabrikant:013992247995
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 257,55/ stukexcl. btw

€ 311,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
24.8 kN
Statisch draaggetal
14.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging