€ 216,42/ stukexcl. btw
€ 261,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUC200..F |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 42.9 mm |
Breedte buitenring | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 21.8 kN |
Statisch draaggetal | 12.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |