Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging SUC207-23/FVSL613

  • ERIKS:14072083
  • Fabrikant:013992247940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 216,42/ stukexcl. btw

€ 261,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Asdiameter
1.7/16 in
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Breedte buitenring
20 mm
Dynamisch draaggetal
21.8 kN
Statisch draaggetal
12.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging