€ 112,07/ stukexcl. btw
€ 135,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUC200..F |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Breedte buitenring | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 16.5 kN |
Statisch draaggetal | 9.05 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |