Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging SUC206-19/F

  • ERIKS:13596094
  • Fabrikant:013992246943
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 112,07/ stukexcl. btw

€ 135,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Asdiameter
1.3/16 in
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38.1 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
16.5 kN
Statisch draaggetal
9.05 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging