Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging SUC204/FVSL613

  • ERIKS:14072071
  • Fabrikant:013992247346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 128,40/ stukexcl. btw

€ 155,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
16 mm
Dynamisch draaggetal
10.9 kN
Statisch draaggetal
5.35 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging