Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Low-Speed gedeelde afdekkap QF15SPCOVER

  • ERIKS:13173496
  • Fabrikant:883450052115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,27/ stukexcl. btw

€ 78,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
15
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal 1020
A
124.2 mm
B
50.8 mm
J
M 8x25 mm