Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Low-Speed gedeelde afdekkap QF100SPCOVER

  • ERIKS:13173587
  • Fabrikant:883450051521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 262,03/ stukexcl. btw

€ 317,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
100
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal 1020
A
231.9 mm
B
118.4 mm
J
M12x40 mm