Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed gedeelde afdekkap QF50VSPCOVER

  • ERIKS:13173285
  • Fabrikant:883450053792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 327,41/ stukexcl. btw

€ 396,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
50
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
A
193.6 mm
B
87.9 mm
C
141.7 mm
J
M10x20 mm