Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed gedeelde afdekkap QF500VSPCOVER

  • ERIKS:13173316
  • Fabrikant:883450053532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.098,47/ stukexcl. btw

€ 1.329,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
500
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
A
342.9 mm
B
149.4 mm
C
273.1 mm