Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed gedeelde afdekkap QF500HVSPCOVER

  • ERIKS:13173320
  • Fabrikant:883450396455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.574,36/ stukexcl. btw

€ 1.904,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
500
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
A
342.9 mm
B
149.4 mm
C
273.1 mm