Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed gedeelde afdekkap QF25HVSPCOVER

  • ERIKS:13173396
  • Fabrikant:883450396424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 273,74/ stukexcl. btw

€ 331,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
25
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
A
142.7 mm
B
63.5 mm
C
107.4 mm
J
M6x20 mm