Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed gedeelde afdekkap QF250VSPCOVER

  • ERIKS:13173416
  • Fabrikant:883450052740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 843,74/ stukexcl. btw

€ 1.020,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
250
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
A
266.7 mm
B
118.6 mm
C
225 mm