Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed gedeelde afdekkap QF250HVSPCOVER

  • ERIKS:13173424
  • Fabrikant:883450396400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.091,75/ stukexcl. btw

€ 1.321,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
250
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
A
266.7 mm
B
118.6 mm
C
225 mm