Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed gedeelde afdekkap QF175VSPCOVER

  • ERIKS:13173449
  • Fabrikant:883450052467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 682,41/ stukexcl. btw

€ 825,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
175
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
A
250.2 mm
B
124 mm
C
204.2 mm