Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed gedeelde afdekkap QF15S303VSPCOVER

  • ERIKS:13173527
  • Fabrikant:883450456128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.662,20/ stukexcl. btw

€ 2.011,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
15
Kleur
Metallic
Materiaal
Roestvaststaal RVS 303 (1.4305)
A
119.4 mm
B
45.2 mm
C
85.9 mm
J
M6x20 mm