Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed gedeelde afdekkap QF100VSPCOVER

  • ERIKS:13173584
  • Fabrikant:883450051552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 524,02/ stukexcl. btw

€ 634,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
100
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
A
227.3 mm
B
118.4 mm
C
181.9 mm
J
M 10x35 mm