Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed gedeelde afdekkap QF100HVSPCOVER

  • ERIKS:13173596
  • Fabrikant:883450396325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 692,74/ stukexcl. btw

€ 838,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
100
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
A
227.3 mm
B
118.4 mm
C
181.9 mm
J
M 10x35 mm