Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed gedeelde afdekkap QF1000VSPCOVER

  • ERIKS:13173607
  • Fabrikant:883450051286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.312,87/ stukexcl. btw

€ 1.588,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
1000
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
A
387.4 mm
B
157.7 mm
C
314.5 mm