Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed afdekkap QF50S303COVER

  • ERIKS:13173301
  • Fabrikant:883450053648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 287,99/ stukexcl. btw

€ 348,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
50
Kleur
Metallic
Materiaal
Roestvaststaal RVS 303 (1.4305)
D1
139.2 mm
E
60.5 mm