Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed afdekkap QF50COVER

  • ERIKS:13173309
  • Fabrikant:883450053594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 147,35/ stukexcl. btw

€ 178,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
50
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
D1
139.2 mm
E
60.5 mm